186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

1個
22,500 税込24,750
当日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
当日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷


1個
37,500 税込41,250
当日出荷

寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55 質量(kg)2.5 最大ストローク(mm)60 吸着力(kN)0.8(80kgf)
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せずに折れ込みタップを簡単に抜き取れます。 ケース付。
用途ハンドタップ専用 セット内容5本組、3本爪:M3・M4・M5・M6・M8
1組
32,400 税込35,640
翌日出荷

1個
15,200 税込16,720
当日出荷

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
当日出荷





1個
4,850 税込5,335
当日出荷


1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き 材質TIN-CO-HSS アズワン品番64-7939-39
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
6,080 税込6,688
当日出荷

1個
6,830 税込7,513
当日出荷

1個
12,500 税込13,750
当日出荷


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約50 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM3×0.5 アズワン品番64-7938-97
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
8,440 税込9,284
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷