7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヌメ革とは植物の渋にも含まれる成分のタンニンを使って原皮を鞣した革。数ある革の中でも最も革らしい雰囲気を持つため、革の中の革とも呼ばれています。 一目で本革と分かるナチュラルな風合い、高い上質感と風格、素朴な匂いやなめらかな手触りが特徴。傷あとやシワ、血管、毛穴などの自然の刻印が、そのまま残されます。使うほどに色が濃く変わり風合いが増すヌメ革とは、染色や塗料、仕上げをしていない状態のものを指します。肉厚で日焼けなどで肌色から次第に濃く変色するなどの特長を持っています。ヌメ革の経年劣化での革質、色の変化をお楽しみください。
材質牛ヌメ革 長さ(mm)298 幅(mm)210 厚さ(mm)2 質量(g)70
1枚
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティング シンニング加工
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
1セット(2本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス) シャンク径(mm)6.35
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節) アズワン品番65-3900-01
1台
5,560 税込6,116
翌日出荷