丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)23
アズワン品番64-2276-31
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
ファスナー付。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分)
材質420DポリエステルPVC加工
色OD
サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
ファスナー無し。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分)
材質420DポリエステルPVC加工
色OD
サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質PSポリスチレン
寸法(mm)50×120×3(T)
ケース入数(本)10
アズワン品番64-2293-23
1個(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-31
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)53
寸法C(mm)10
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)
ねじサイズM6×1mm
エスコ品番EA948CE-84
寸法A(mm)63
寸法E(mm)10
寸法B(mm)25
寸法C(mm)19
穴の形状角
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ピッチ(mm)9.525
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-235
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)4.8
列数1
番手#35
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
材質M52ハイス鋼
適合電動機電動ドリル(回転専用)
シャンク径(mm)6.4(1/4”)
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
溝数3
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度STD
食付4P
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
関連キーワード