「トルクレンチ 校正」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)303
質量(g)500
寸法H(mm)30.1
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-74
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)448
質量(g)770
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-77
適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
1本
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。
付属品校正証明書取扱説明書
全長(mm)520
質量(g)1350
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
型番T4MN200CH-QL
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)474
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-78
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
全長(mm)965
質量(kg)3.4
型番T6L420NR
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)60~420
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)3/4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
¥66,500
税込¥73,150
当日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
寸法(mm)B:27、H:26.5、T:13
全長(mm)303
質量(g)500
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7911-73
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)386
質量(g)720
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-76
適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
¥24,850
税込¥27,335
8日以内出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)383
質量(g)700
寸法H(mm)26.5
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-75
適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
¥24,850
税込¥27,335
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-67
1本
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-68
1本
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
関連キーワード