注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
色淡黄色
質量(g)385
使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで
内容量(mL)400
寸法(Φ×mm)66×205
アズワン品番65-2242-75
危険物の類別非危険物
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
水置換性があり、防錆効果に優れています。
浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
エスコ品番EA920AK-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥975
税込¥1,073
翌々日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板
色ホワイト
高さ(mm)18
奥行(mm)20.8
6.35mm六角軸チャック。バッテリー内蔵型(交換不可)。手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。最適なトルクが選べる11段クラッチ。ネジの締付け・ゆるめに。持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・m
アズワン品番65-5664-66
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ドライバーでゆるめます。
下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。
入数は100本入りです。
-40~80℃範囲内で使用して下さい。
ポリアミド(合成繊維の一種)製
コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。
下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ネジを緩めると、取り外せます。
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
9日以内出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
アズワン品番65-3893-20
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
関連キーワード