「バイク タイヤ エアー」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車
材質アルミ
質量(g)349
ホース長さ(mm)300
アズワン品番64-2195-21
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
車輪タイプ空気入り
関連キーワード