34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730 山数14/18 アズワン品番64-7939-81 入数3本
1箱(3本)
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷


1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900 山数14/18 アズワン品番64-7939-84 入数3本
1箱(3本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835 山数14/18 アズワン品番64-7939-83 入数3本
1箱(3本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造 寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733 山数14/18 アズワン品番64-7939-82 入数3本
1箱(3本)
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷


ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷

付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275 電源AC100V・260W コード長さ(m)3 バイス方式平バイス 鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40 サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷