「プリセット型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)120~300
最小目盛(cN・m)10
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VR-2
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)262
質量(g)360
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)10
アズワン品番64-2257-19
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)457
質量(g)1200
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)20~250
最小目盛(N・m)20
アズワン品番64-2257-21
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)217
質量(g)300
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
最小目盛(N・m)2.5
アズワン品番64-2257-18
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)20~150
精度(%)±6
全長(mm)132
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723HK-2
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-1
最小目盛(cN・m)5
負荷方向右
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)332
質量(g)450
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)15~100
最小目盛(N・m)15
アズワン品番64-2257-20
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)50~450
精度(%)±10
全長(mm)138
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723HJ-2
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-11
最小目盛(cN・m)25
負荷方向右
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-85
1本
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
全長(mm)467
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛1N・m
1個
¥99,400
税込¥109,340
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)100~500
精度(%)±6
全長(mm)120
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723PB-5
アズワン品番64-7912-42
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)40~200
精度(%)±6
全長(mm)120
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723PB-1
アズワン品番64-7912-37
1個
¥14,600
税込¥16,060
8日以内出荷
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-26
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)5~25
精度(%)±6
全長(mm)132
主な用途弱電関連での作業用
エスコ品番EA723HK-11
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●初期設定トルク(N・m):10●トルク範囲(N・m):3.2~16.0●全長(mm):88●精度:±6%●重量(g):194
アズワン品番65-2171-86
1本
¥17,800
税込¥19,580
3日以内出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-83
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-82
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-81
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
全長(mm)386
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥93,800
税込¥103,180
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-84
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
全長(mm)421
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥97,100
税込¥106,810
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-2
アズワン品番64-7912-38
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71
アズワン品番65-2171-80
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
全長(mm)607
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛2N・m
1個
¥145,700
税込¥160,270
翌日出荷
全長(mm)330
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.25N・m
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-67
1本
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-68
1本
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
関連キーワード