264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番EA576MW-0 材質鋳鉄 質量(kg)4 チャック能力(mm)0.1~3.2 本体高さ(mm)420mm 底板寸法(mm)250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA525X-43 関連資料取扱説明書(日本語)(0.15MB) メーカー取扱説明書(英語)(1.02MB)
1個
168,000 税込184,800
翌日出荷

カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:プレス機械作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-80
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm 質量(kg)14 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)150 口幅(mm)150 アズワン品番64-7864-42
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm 質量(kg)5 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)100 口幅(mm)100 アズワン品番64-7864-41
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm 質量(kg)4 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)75 口幅(mm)75 アズワン品番64-7863-72
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス 質量(kg)24 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)200 口幅(mm)200 アズワン品番64-7864-43
1個
111,000 税込122,100
当日出荷


材質鋳鉄 質量(kg)19.2 最大開口(mm)139 口幅(mm)152 口深(mm)25
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
当日出荷

適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn) 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)25 適合端子フラット端子:4.8×0.8 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)8.2
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,320 税込4,752
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
当日出荷

1個
4,380 税込4,818
当日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm 材質本体・ベース:鉄 ストローク(mm)35 寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H) 質量(kg)9.5 奥行(mm)77 アズワン品番64-2218-62
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷


1個
60,000 税込66,000
翌日出荷

1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

口金に水平、垂直のV溝付。スピンドルは反時計回り方向に作動します。ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です。
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

材質鋳鉄 質量(kg)11.3 質量(g)907 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-47
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷

仕様プレス可能厚:68~118mm、加圧能力:500kg ストローク(mm)20 寸法(mm)240×400×340 質量(kg)16 奥行(mm)100 シャンク寸法13×30 アズワン品番64-7864-63
1台
86,000 税込94,600
翌日出荷


1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷