「マルス」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SUS304
使用荷重(kg)1
内形寸法(mm)20.4×6.2
リング寸法(mm)3.2
口の開き(mm)4.6
アズワン品番64-2252-66
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
材質鉄
使用荷重(kg)3
内形寸法(mm)34×8.5
リング寸法(mm)7
口の開き(mm)5.5
アズワン品番64-2252-62
1個
¥55
税込¥61
翌日出荷
材質SUS304
使用荷重(kg)2
内形寸法(mm)40.0×10
リング寸法(mm)7
口の開き(mm)7.0
アズワン品番64-2252-64
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-13
質量(kg)1.7
先端寸法(mm)230×290
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61
アズワン品番65-2150-07
1本
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
1脚
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
材質鉄
使用荷重(kg)1
内形寸法(mm)27×6.5
リング寸法(mm)6
口の開き(mm)4.7
アズワン品番64-2252-63
1個
¥55
税込¥61
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)3
エスコ品番EA588GR-3
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)7
エスコ品番EA588GR-7
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)5
エスコ品番EA588GR-5
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)20
エスコ品番EA588GR-20
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)13
エスコ品番EA588GR-13
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)15
エスコ品番EA588GR-15
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)10
エスコ品番EA588GR-10
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
材質鉄
使用荷重(kg)5
内形寸法(mm)38.5×10
リング寸法(mm)8
口の開き(mm)3.0
アズワン品番64-2252-60
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
材質SUS304
使用荷重(t)1.5
内形寸法(mm)27.2×6.7
リング寸法(mm)6
口の開き(mm)5.0
アズワン品番64-2252-65
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.3
アズワン品番64-2291-60
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木
形状丸スプーン型
全長(mm)245
刃幅(mm)6
アズワン品番65-2150-69
1本
¥7,330
税込¥8,063
3日以内出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-62
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-63
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-11
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)232×292
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能
付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260
アズワン品番64-2259-20
高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード