4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2 形状ペースト 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(kg)5 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
34,100 税込37,510
翌々日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2 形状スプレー 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,260 税込5,786
翌々日出荷

飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。 耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに エスコ品番EA920AF-4 使用温度範囲(℃)-15~200 ちょう度約370 耐荷重性能(MPa)0.85以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
27,800 税込30,580
翌日出荷