14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

アルミナ系砥石 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です。 希少価値の高い良質な天然砥石です。
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
44,700 税込49,170
8日以内出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

ノンスリップシリコンベース付
粒度#1000/#6000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×76×25 アズワン品番64-2217-95
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です
アズワン品番64-2217-96
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
粒度#400~#600、#800~#1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×25×6 アズワン品番64-2217-99
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
粒度#400~#600、#800~#1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×25×6 アズワン品番64-2218-02
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×25×6 アズワン品番64-2218-01
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷