「六角 ドライバー 1.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-1.5
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
寸法(mm)1.5
商品構成単品
1本
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
寸法(mm)1.5
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-72
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
寸法(mm)1.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-11
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611BM-1.5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA611BR-1.5
本数1
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-115
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
全長(mm)19
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)1.5
エスコ品番EA611KA-1.5
本数1
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-315
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
寸法(mm)1.5
全長(mm)50
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-85
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
寸法(mm)1.5
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-66
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LY-1.5
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)
商品構成セット品
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
全長(mm)25
仕様Torsion仕様
材質ステンレス
差込角対辺(mm)1/4”
両頭機能片頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)1.5
商品構成単品
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-1.5
全長(mm)141
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)141
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ESDハンドルの Hex keyドライバー。回転グリップキャップで素早く回せます。
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
両頭機能両頭
先端形状六角
エスコ品番EA552AC-1
先端サイズ1.5×2.0
本数1
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)
商品構成セット品
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)
アズワン品番64-2236-64
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
工具袋付。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0(4本組)
寸法(mm)270(W)×215(H)
全長(mm)140
商品構成セット品
1組
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-07
1セット
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-06
1セット
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
片側ボールポイント付。
樹脂ケース付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm
商品構成セット品
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-25
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
全長(mm)240
質量(g)100
商品構成単品
アズワン品番64-2226-04
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-28
1セット
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
用途ねじボルトの締付け作業に
仕様標準セット
付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個
質量(g)530(バッテリー含む)
最大トルク(N・m)3.9
チャック能力(mm)六角軸:6.35
バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)
回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48
充電時間(時間)1
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.5(バッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125
バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
ヘッド長(mm)120
蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
充電時間(分)約40
サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)
六角軸二面幅(mm)6.35
最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
打撃数(bpm[回/分])0~3400
1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ