レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180
アズワン品番68-1814-65
1個
¥39,600
税込¥43,560
4日以内出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)375.5
質量(g)530
測定範囲(mm)0~100
目量(mm)0.01
測定力(N)4.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)108
ステム径(Φmm)10
戻り誤差(μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)78
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-19
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)307
質量(g)290
測定範囲(mm)0~80
目量(mm)0.01
測定力(N)4.0以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)88
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)11
指示誤差[全測定範囲](μm)±50
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
アズワン品番64-2258-18
繰返し精密度(μm)6
取付軸径(Φmm)8
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)234.5
質量(g)270
測定範囲(mm)0~50
目量(mm)0.01
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0~100
測定子(mm)57.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)±40
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
アズワン品番64-2258-17
繰返し精密度(μm)5
取付軸径(Φmm)8
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
関連キーワード