「小型 チェーン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動電源オフ機能あり(1分)
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器
アズワン品番65-2237-13
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
アズワン品番68-1883-54
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
定格荷重(kg)2000
能力(kg)(手巻力量)33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
アズワン品番65-9339-75
1台
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
アズワン品番65-9339-74
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
アズワン品番65-9339-76
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170
アズワン品番67-5287-45
1本
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
関連キーワード