材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-14
全長(mm)99
質量(g)約70
ねじサイズM10×63mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質ステンレス
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
8日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-44
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-82
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-5
全長(mm)133
質量(g)約168
ねじサイズM12×80mm
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-4
全長(mm)99
質量(g)約70
ねじサイズM10×63mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M8×50
アズワン品番64-2254-24
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-17
全長(mm)167
質量(g)約350
ねじサイズM16×100mm
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
耐食、耐久性に優れたSUS316製
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
関連キーワード