30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,740 税込1,914
当日出荷


材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-44
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-10 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)10 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
5,880 税込6,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷


材質ステンレス(SUS316) 仕様左ねじ エスコ品番EA638RT-14 全長(mm)99 質量(g)約70 ねじサイズM10×63mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)0.15 エスコ品番EA317B-2 適合ガスアセチレン ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

1本
14,500 税込15,950
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2112-85
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個(10個)
50 税込55
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



材質ステンレス(SUS316) 仕様左ねじ エスコ品番EA638RT-17 全長(mm)167 質量(g)約350 ねじサイズM16×100mm
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EF-50 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)154 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)42 ねじ寸法(mm)M10 ねじサイズM10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個(1個)
8,400 税込9,240
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)