「左ネジ m12」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-12
材質ステンレス
穴径(Φmm)12.1
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)12.1
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-21
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-22
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mm
ピッチ(mm)1.75
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)13
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7968-83
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)12
質量(g)89
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-02
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
高さ(mm)14
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼びM12×1.75
外径(mm)ダイス:38
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質ステンレス
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-15
全長(mm)133
質量(g)168
ねじサイズM12×80mm
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EF-60
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)183
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)52
ねじ寸法(mm)M12
ねじサイズM12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
関連キーワード