69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)78 パット径(Φmm)120 サイズ(mm)376×250 材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム 吸着能力(kg)100
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
25,400 税込27,940
当日出荷

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g アズワン品番65-2283-08
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸 アズワン品番65-3899-62
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット 材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 全長(mm)376 パット径(Φmm)120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130 吸着能力(kg)60 総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
32,100 税込35,310
翌日出荷

ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380 材質(本体)硬質プラスチック 質量(g)750 パット径(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)35
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 少々の凹凸にも吸着します。 吸着物に対して垂直方向 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-07
1セット
25,300 税込27,830
翌日出荷

1袋(2個)
260 税込286
当日出荷

1袋(2個)
特価
189 税込208
当日出荷

1袋(10個)
890 税込979
翌日出荷

1袋(10個)
770 税込847
翌日出荷

1袋(2個)
280 税込308
翌々日出荷

1袋(2個)
175 税込193
翌日出荷

1袋(2個)
155 税込171
翌日出荷

1袋(10個)
490 税込539
翌日出荷

1袋(2個)
270 税込297
当日出荷

1袋(2個)
215 税込237
当日出荷

1袋(10個)
1,160 税込1,276
翌日出荷

1袋(10個)
845 税込930
翌日出荷

1袋(10個)
735 税込809
翌日出荷

1袋(10個)
655 税込721
翌日出荷

1袋(2個)
200 税込220
翌日出荷

1袋(2個)
135 税込149
翌日出荷

1袋(10個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

1袋(10個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

1袋(10個)
630 税込693
翌日出荷

1袋(2個)
290 税込319
当日出荷

1袋(2個)
190 税込209
翌日出荷

1袋(2個)
295 税込325
翌日出荷

1袋(10個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

1袋(10個)
795 税込875
翌日出荷

1袋(10個)
570 税込627
翌日出荷

1袋(2個)
185 税込204
翌日出荷

1袋(2個)
150 税込165
翌日出荷

1袋(2個)
115 税込127
翌日出荷

1袋(10個)
520 税込572
翌日出荷