「押し ボタン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
突型押しボタンスイッチ専用。
金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用
材質ニトリル系ゴム
定格500mA 125V AC
サイズ(mm)Φ9.5×28
回路単極単投(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)Φ7.5
パネル厚(mm)1.5以下
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
色黒
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
エスコ品番EA940DC-14
材質ニトリル系ゴム
型式OC-11Y
色黄
使用周囲温度(℃)-5~60
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
仕様突形用
エスコ品番EA940DC-17
材質EPDM
型式OC-122
外形寸法(mm)Φ37×22
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
仕様平形用
エスコ品番EA940DC-16
材質EPDM
型式OC-121
外形寸法(mm)Φ37×16
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA940DA-42
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
エスコ品番EA940D-91
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA940D-99
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
エスコ品番EA940D-96
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
エスコ品番EA940D-94
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-6
色黒
外形寸法(mm)18×18×24.2(H)
動作方式モメンタリ形
回路プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)14.5×16
定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)白
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-5
色黒
外形寸法(mm)18×18×24.2(H)
動作方式モメンタリ形
回路プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)14.5×16
定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)赤
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-1
極数2極双投
外形寸法(mm)22.6×38×47(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)15、125VAC
パネル厚(mm)3以下
色(ツマミ)赤
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA940D-44
種類非照光式
保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA940DA-150M
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色黄
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150L
種類関連商品
ベルト掛数1.1
ボタン形状丸
ボタン色白
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色青
ボタン形状丸
ベルト掛数1.1
エスコ品番EA940DA-150G
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色赤
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150D
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940D-224
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色白
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA940D-191
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
エスコ品番EA940D-98
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA940D-221
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色黄
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150F
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940D-92
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色白
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-103
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3
極数2極双投
外形寸法(mm)43.5×24×48(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)16、125VAC
パネル厚(mm)3以下
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm
アズワン品番65-2252-33
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色白
ボタン形状丸
ベルト掛数0.7
エスコ品番EA940DA-150E
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150A
種類関連商品
ベルト掛数0.7
ボタン形状丸
ボタン色青
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940D-97
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA940D-222
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類関連商品
ボタン色赤
ボタン形状丸
ベルト掛数1.1
エスコ品番EA940DA-150K
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
エスコ品番EA940D-93
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA940D-101
種類照光式
保護構造IP65(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光色赤
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ