12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×176×376(H) 質量(kg)6.0(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6 出力(W)480 電源(V)100 口径(Φmm)25 全揚程(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316 吐出量(L/min)120
1台
80,700 税込88,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)43.9 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-38 質量(kg)2.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)31.8 外径(Φmm)37.4 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-32 質量(kg)2.1 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)50.5 外径(Φmm)57.5 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-50 質量(kg)4 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
7,400 税込8,140
翌々日出荷

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷