刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
全長(mm)360
質量(g)277
刃幅(mm)100
刃のサイズ(mm)100×220
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ブラウンオーク
エスコ品番EA934SB-4
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ライトオーク
エスコ品番EA934SB-3
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ダークオーク
エスコ品番EA934SB-2
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)180
刃幅(mm)10
アズワン品番64-7873-88
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7873-89
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)173
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7873-87
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)250
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-92
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)242
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7873-91
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7873-90
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用
材質エポキシ樹脂、ミネラル入り
色白
使用温度範囲(℃)10~40
内容量(g)57
耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)
可使時間(分)4
硬化時間(分)60(触手:15)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)
耐圧強度(N/mm2)40
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬
材質刃:スチール、柄:木
全長(mm)165
刃長(mm)80
刃幅(mm)9.5
ハンドル長さ(mm)85
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬
材質刃:スチール、柄:木
全長(mm)186
刃長(mm)103
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.6
ハンドル長さ(mm)83
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質朴
全長(mm)360
板厚(mm)15
頭部幅(mm)72
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質朴
全長(mm)240
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質朴
全長(mm)270
板厚(mm)10
頭部幅(mm)60
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質朴
全長(mm)300
板厚(mm)10
頭部幅(mm)62
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質朴
全長(mm)390
板厚(mm)17
頭部幅(mm)74
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質朴
全長(mm)330
板厚(mm)15
頭部幅(mm)65
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
関連キーワード