128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)外径:75、線径:0.5 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,460 税込2,706
当日出荷



耐食性と耐久性に優れています。 オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。 曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。
仕様●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g アズワン品番65-2161-69
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA638GA-10 材質ステンレス 幅(mm)10.9 種類アイストラップ 線径(Φmm)8.4 使用荷重(kg)22 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
420 税込462
当日出荷

仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA638GA-13 材質ステンレス 種類アイストラップ 使用荷重(kg)33 寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)7.1 寸法C(mm)32.2
1箱(5個)
690 税込759
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコ品番EA951DS-22 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径2.8×29 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)2.8 寸法A(mm)16 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)13 寸法C(mm)14
1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA951DS-23 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.3×34 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)3.3 寸法A(mm)18 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16
1個
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA951DS-21 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径2.45×25 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)2.45 寸法A(mm)14 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)11 寸法C(mm)12
1個
160 税込176
当日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
8日以内出荷



プラスチックケース付。ラウンドシャンク。先端角135°シンニング付で位置決めが容易。M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、ステンレス・鉄・非鉄金属の穴あけに最適です。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)39~133 有効長(mm)17~87 サイズ(mm)1.5~7.0(0.5とび) 8.0~10.0(1.0とび)
1セット
7,960 税込8,756
3日以内出荷

使い切りタイプ ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど) 防錆仕様 刃はカバーされているため、直接触れることはありません。 ひも穴付
仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック アズワン品番65-2152-24
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638EG-41 全長(mm)51 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法L2(mm)39 寸法W(mm)15 口幅(mm)13
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA638FP-10 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)73 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)58.5 寸法D(mm)4.1 寸法E(mm)4.6 リング内径(Φmm)19.05 口の開き(mm)7.9
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ品番EA638EG-42 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)20 口幅(mm)15
1個
870 税込957
翌日出荷

エスコ品番EA951DS-51 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径2.52×34 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M3 線径(Φmm)2.52 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)20 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)14 寸法C(mm)13
1個
155 税込171
当日出荷

エスコ品番EA951DS-53 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×49 許容荷重(kg)13 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)13 寸法A(mm)27 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA951DS-52 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×39 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)22 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)17 寸法C(mm)16
1個
175 税込193
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)127
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ品番EA638BL-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ボルト・スクリュー 寸法H(mm)16 線径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)9 寸法E(mm)2.8 首下長(mm)20 内径(mm)8.5
1個
800 税込880
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,240 税込1,364
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638BL-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法H(mm)26 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)11 寸法E(mm)5 首下長(mm)30 内径(mm)13
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約14 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)16 寸法B(mm)19 寸法C(mm)25.4
1個
205 税込226
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-27 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約27 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)63.5
1個
315 税込347
当日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:半ねじ●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-30
1箱(50本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)8.1 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)19.1 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)63.5
1個
435 税込479
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-31
1箱(150本)
1,700 税込1,870
翌日出荷