23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-52
1個
7,760 税込8,536
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-55
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-60
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-59
1個
7,760 税込8,536
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-56
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-57
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-58
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷

。オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-53
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-63
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-64
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌日出荷

モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280 毛丈(mm)67 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 毛幅(mm)26 材質(ハンドル)プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,030 税込1,133
当日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷