カテゴリ

  • 塗料(71)
    • 多用途(40)
    • 床/コンクリート/道路用(14)
    • 壁用(7)
    • 錆止め/錆転換剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • アサヒペン(147)
  • ニッペホームプロダクツ(69)
  • サンデーペイント(24)
  • カンペハピオ(54)
  • ロックペイント(62)
  • アトムハウスペイント(23)
  • アトミクス(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(84)
  • 好川産業(75)
  • 大塚刷毛製造(97)
  • インダストリーコーワ(73)
  • TRUSCO(57)
  • PIA(43)
  • エスケー化研(42)
  • BAN-ZI(37)
  • ハンディ・クラウン(35)
  • ステップ(32)
  • 水谷ペイント(30)
  • 色アイボリー系(9)
  • 色イエロー系(9)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(9)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(23)
  • 色レッド系(7)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • プラスチック(2)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(5)
  • 木部(5)
  • 浴室カベ・天井(8)
  • 鉄部(5)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(14)
特性
  • さび止め(2)
  • ツヤ出し(1)
  • 夜光・蛍光(6)
さび止め・ツヤ出し・夜光・蛍光
主成分
  • その他(1)
  • エマルション(4)
その他・エマルション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
2,740税込3,014
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ1.6L [水性] 多目的塗料エスコ
5,070税込5,577
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ローラー刷毛セット エスコローラー刷毛セットエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
ローラー2本、刷毛1本入。プラスチックトレー付。
材質刷毛:ポリエステル毛丈(mm)9.5表面処理セミスムース(細目)毛幅(mm)230適合塗料一般塗料(水性、油性)ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)サイズ(mm)【刷毛】幅:50、毛丈:60、厚み:11、全長:285内径(mm)38毛のかたさ刷毛:軟
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
200mL 鉄部ひび割れ補修材 エスコ200mL 鉄部ひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)ホワイト使用温度範囲(℃)5~60内容量(mL)200耐熱温度(℃)範囲:0~60危険物の類別非危険物硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間施工量幅6mm深6mmで約5.4m
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などレッドpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などグリーンpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などホワイトpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などブラックpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプアズワン品番65-9243-74
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-85
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-83
71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛 エスコ71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
高粘度塗料に最適ダスターとしても使用可水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチアズワン品番65-9244-24
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-84
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-81
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズエスコ
6,150税込6,765
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-82
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプアズワン品番65-9243-75
交換用ローラー(2本) エスコ交換用ローラー(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg エスコ滑り止めコート剤 ブラック 1.0kgエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1アズワン品番65-2259-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
水性塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ水性塗料缶 EA508TMシリーズエスコ
200税込220特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
[水性]錆転換剤入錆止塗料 エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物
セット[水性]錆止め塗料 グレー エスコセット[水性]錆止め塗料 グレーエスコ
5,300税込5,830
1セット
翌日出荷
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法材質常温亜鉛めっきグレー乾燥時間(分)23℃:30危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め
175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
2,140税込2,354
1セット(2本)
翌日出荷
仕様適応塗面:万能~粗面タイプ寸法(mm)175(7インチ)内径(Φmm)38毛丈(mm)20毛材ポリエステル毛ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性・油性塗料(反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD)アズワン品番64-7816-65適合ハンドルEA109NE-180
175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,860税込2,046
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)175(7インチ)質量(g)59内径(Φmm)38毛丈(mm)13毛材アクリル毛ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性、合成樹脂、塩化ビニールアズワン品番64-7816-61入数2個
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
4,810税込5,291
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)230質量(g)94.5ふつう毛丈(mm)47毛幅(mm)63毛厚(mm)21刷毛幅(mm)70アズワン品番64-7816-44
60mm 水性塗料用刷毛 エスコ60mm 水性塗料用刷毛エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)230質量(g)82ふつう毛丈(mm)47毛幅(mm)54毛厚(mm)20刷毛幅(mm)60アズワン品番64-7816-43
40mm 水性塗料用刷毛 エスコ40mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,530税込2,783
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)220質量(g)55.5ふつう毛丈(mm)45毛幅(mm)37毛厚(mm)19刷毛幅(mm)40アズワン品番64-7816-41
30mm 水性塗料用刷毛 エスコ30mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)220質量(g)42ふつう毛丈(mm)45毛幅(mm)30毛厚(mm)17刷毛幅(mm)30アズワン品番64-7816-40
40mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ40mm 水性塗料用刷毛(目地用)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)22.5毛丈(mm)36毛幅(mm)40毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-39
36mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ36mm 水性塗料用刷毛(目地用)エスコ
460税込506
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)21.5毛丈(mm)36毛幅(mm)36毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-38
30mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ30mm 水性塗料用刷毛(目地用)エスコ
375税込413
1本
当日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)19.5毛丈(mm)35毛幅(mm)30毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-37
25mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ25mm 水性塗料用刷毛(目地用)エスコ
285税込314
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)15.5毛丈(mm)34毛幅(mm)25毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-36
15mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ15mm 水性塗料用刷毛(目地用)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)9毛丈(mm)33毛幅(mm)15毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-35
30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
全長(mm)280質量(g)16.5毛丈(mm)36毛幅(mm)30毛厚(mm)7アズワン品番64-7816-34
25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)13.5毛丈(mm)34毛幅(mm)25毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら