39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6
1個
130 税込143
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GS-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.6 寸法H(mm)5.6 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)16.5 適合ねじM14
1個
425 税込468
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GS-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)22 寸法H(mm)22 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)56 適合ねじM48
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:16.5、D:40、H:6
1個
665 税込732
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78 エスコ品番EA637GS-42 材質焼入鋼 厚さ(mm)18 寸法H(mm)18 外径(Φmm)78 寸法D1(mm)49 適合ねじM42
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44 エスコ品番EA637GS-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)9.5 寸法H(mm)9.5 外径(Φmm)44 寸法D1(mm)28 適合ねじM24
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
435 税込479
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36 エスコ品番EA637GS-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)7.5 寸法H(mm)7.5 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)23.2 適合ねじM20
1個
690 税込759
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30 エスコ品番EA637GS-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)6.2 寸法H(mm)6.2 外径(Φmm)30 寸法D1(mm)19 適合ねじM16
1個
450 税込495
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GS-36 材質焼入鋼 厚さ(mm)15 寸法H(mm)15 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)42 適合ねじM36
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:28.0、D:60、H:10
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:23.2、D:50、H:8
1個
935 税込1,029
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
1個
665 税込732
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
1個
370 税込407
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56 エスコ品番EA637GS-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)12 寸法H(mm)12 外径(Φmm)56 寸法D1(mm)35 適合ねじM30
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板 ホワイト
1個(1個)
195 税込215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
90,800 税込99,880
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)