「研磨 コンクリート」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
粒度#16
寸法(mm)直径125×4×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材コンクリート
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-32
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-33
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
1本
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843R-105
刃厚(mm)1.8
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843RD-105
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)204
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-204
刃厚(mm)2.2
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)22
エスコ品番EA843RB-150
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,220
税込¥10,142
当日出荷
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)38.1×0.6
綺麗な切断、リムタイプ連続刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.9●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-83
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-16
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-13
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-18
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-15
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-19
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌々日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
関連キーワード