カテゴリ

  • 研磨材(1,344)
    • 砥石(145)
    • 平形砥石(30)
    • オフセット砥石(37)
    • 切断砥石(54)
    • 軸付砥石(709)
    • フレキシブル砥石(30)
  • 厨房用品(3)
    • 砥石・シャープナー(3)
  • 農具(3)
    • 鎌砥石(3)
  • 電動工具(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 空圧工具(14)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(63)
  • キング砥石(49)
  • 大和製砥所(74)
  • シャプトン(15)
  • NORITAKE(ノリタケ)(84)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(129)
  • サンタイガー(26)
  • ニューレジストン(105)
  • SK11(142)
  • FSK(エフエスケー)(55)
  • 中京研磨(4)
  • ミニター(872)
  • NSK(ナカニシ)(270)
  • ヤナセ(柳瀬)(211)
  • サンフレックス(204)
  • リューター(日本精密機械工作)(174)
  • 日本レヂボン(162)
  • マキタ(144)
  • 永興電機工業(143)
粒度・番手
  • 24(27)
  • 30(12)
  • 36(46)
  • 46(51)
  • 60(72)
  • 80(80)
  • 100(36)
  • 120(94)
  • 140(27)
  • 150(16)
  • 180(13)
  • 200(6)
  • 220(23)
  • 280(13)
  • 320(27)
  • 400(7)
  • 400~600(6)
  • 600(21)
  • 1000(19)
  • 3000(7)
適合材
  • その他(37)
  • アルミ(199)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(287)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(191)
  • 木工(73)
  • 樹脂(114)
  • (373)
  • 銅・真鍮(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石」の検索結果

1,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
21,300税込23,430
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,300税込22,330
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,400税込21,340
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
油砥石 (超細目) エスコ油砥石 (超細目)エスコ
19,800税込21,780
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極上質(超細目仕上)粒度#8000~10000
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
11,400税込12,540
1組(1組)
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
5,220税込5,742
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様中目粒度#400-600
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,240税込3,564
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,330税込1,463
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,270税込2,497
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズエスコ
8,090税込8,899
1箱(25枚)
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70
100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ エスコ100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズエスコ
4,000税込4,400
1箱(25枚)
翌日出荷
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
950税込1,045
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料図面(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
予約販売
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
6.0mm 6本用ケース エスコ6.0mm 6本用ケースエスコ
1,030税込1,133
1個
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタンアズワン品番68-1856-58
6.0mm 5本用ケース エスコ6.0mm 5本用ケースエスコ
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタンアズワン品番68-1856-57
6.0mm 4本用ケース エスコ6.0mm 4本用ケースエスコ
1,030税込1,133
1個
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 4本入り用 6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタンアズワン品番68-1856-56
3.0mm 5本用ケース エスコ3.0mm 5本用ケースエスコ
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタンアズワン品番68-1856-55
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセットエスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用アズワン品番67-4721-09
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
取扱停止中
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
研削砥石 エスコ研削砥石エスコ
1,350税込1,485
1セット(2枚)
翌日出荷
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら