「砥石 軸付き」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
335 税込369
欠品中

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

幅(mm)3.0 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
820 税込902
当日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)1.2 粒度#100 直径(Φmm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)0.65 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)3.0 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
820 税込902
翌日出荷

幅(mm)0.85 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)3.0 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
650 税込715
翌日出荷

幅(mm)1.0 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷