4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(UL)(A)5 エスコ品番EA940DM-72A
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

極数2P 仕様2ピース端子台 サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付 エスコ品番EA940BC-31 材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ) グレー 質量(g)19 極数2P 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31 絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上) 材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理) 定格容量(A)15(125V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
605 税込666
翌々日出荷