4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番EA650BJ-24 材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm)900 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)75 ハンドル長さ(mm)350
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷

エスコ土固め材
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。いつもジメジメとした湿ったところや、ぬかるんでいるところ、また雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどにお使いください。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 サイズ(mm)400×300×60(厚) 施工面積湿った土:1.9mm(100mm厚) ぬかるんだ土:1.6mm(100mm厚)粘土質:1.3mm(100mm厚)
1袋
2,740 税込3,014
翌日出荷

関連キーワード