種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-81
入数1個
銅管径(Φmm)12
ナット対辺(mm)24
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)125
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)85
寸法C1(Φmm)56
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)45
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-4
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)112
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)75
寸法C1(Φmm)50
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)40
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-3
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)23
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-75
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-99
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-03
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
エスコ品番EA425D-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HL-12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)29.5
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)10mm
寸法N(mm)12
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12D
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12C
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425CX-12
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-48
タケノコ径(Φmm)12.0
1個
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-91
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-12A
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425FX-12
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
エスコ品番EA425JK-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425JA-124
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)12
ねじサイズ1/2
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
エスコ品番EA425JJ-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-121
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA425JA-123
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)12
ねじサイズ3/8
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-53
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-12
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水・油
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法L1(mm)33
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ