5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH7.2~9.2(原液)
エスコ品番EA119-4A
比重1.24~1.28
使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)
アズワン品番65-9310-51
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質鋼
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)約125
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。
比重7.7
溶融点(℃)1427~1510
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
耐腐食。
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EB-31
材質Alnico5
寸法(mm)10×20×5
吸着力1.1kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
使用圧力(MPa)0.63
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。
屋内外で利用できます。
高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に
エスコ品番EA920SW-3
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~800
可使時間(分)10
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール
寸法(mm)18×480
アズワン品番65-2158-55
フック内径(Φmm)26
フック線径(Φmm)4.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)25.4
全長(mm)457.2
有効長(mm)381
六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-37
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
内容量(kg)10
1個(10kg)
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-47
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に
仕様●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:蝶ねじ式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ)
アズワン品番65-9285-41
1組
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)810
エスコ品番EA628W-5
材質/仕上スチール/樹脂コート
色カモフラージュ
内径(Φmm)(フック)30
線径(Φmm)(フック)7.5
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197
商品構成単品
アズワン品番64-2222-48
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-57
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-55
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
耐腐食性があります。
磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番65-2218-48
1個
¥3,070
税込¥3,377
8日以内出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)22.2
全長(mm)457.2
有効長(mm)381
六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)19.1
全長(mm)457.2
有効長(mm)381
六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-84
1本
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-62
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)177
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-60
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147
商品構成単品
アズワン品番64-2222-50
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-44
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-70
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147
商品構成単品
アズワン品番64-2222-46
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.356
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-56
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-59
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-54
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。
エスコ品番EA441WA-30
質量(g)37
比重7.7
溶融点(℃)1427~1510
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.635
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-62
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.381
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-57
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.254
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-54
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ