3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35 測定範囲(kPa)50~350 精度(%)±10 ヘッド長(mm)47 サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H) 最小目盛(kPa)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に 形状チャック:ソケットチャック 質量(g)660 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 タイヤタイプ適応:シングルタイヤ ホース長さ(mm)500 適合車種乗用車・バン 接続口一次側:エアープラグ サイズ(mm)102×93×735 最小目盛(kPa)10
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷