75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質エラストマー樹脂 仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴) 寸法(mm)110×110×30(H)
1個
835 税込919
当日出荷

台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質PVC 仕様ビス止めタイプ(直径4.5mm穴) 寸法(mm)100×100×42(H) グレー
1個
660 税込726
当日出荷

台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質PVC 仕様ビス止めタイプ(直径5.2mm穴) 寸法(mm)150×150×36(H)
1個
850 税込935
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし 材質枠/鉄枠・車/POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13 仕上ユニクロメッキ アズワン品番65-2312-08
1個
905 税込996
翌日出荷

荷台面と滑り止め付(4カ所)。 取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)450 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時高さ(mm)(最大)228 荷台寸法(奥行)(mm)705 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ アズワン品番65-5663-39
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6mm用 手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。 日本製
仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g アズワン品番65-2265-96
1個
770 税込847
翌日出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-256 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに グレー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-257 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-251 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:100B:100C:15 全長(mm)1000 質量(kg)7.2 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-47
1本
16,500 税込18,150
当日出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルト別売接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:100B:100C:15 全長(mm)500 質量(kg)3.6 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-46
1本
8,270 税込9,097
当日出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:150B:130C:20 全長(mm)1000 質量(kg)12 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-49
1本
19,900 税込21,890
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 寸法(mm)760
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:150B:130C:20 全長(mm)500 質量(kg)6 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-48
1本
9,980 税込10,978
当日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-17 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)625 車輪幅(mm)72 耐荷重(kg)120 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-83 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 ベアリング有り(ダブルストッパー) ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-84 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り(ダブルストッパー) プレート寸法(mm)120×120 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-7 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)765 車輪幅(mm)72 プレート寸法(mm)(B)96×70 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷