プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)
材質真鍮
全長(mm)160
質量(g)80
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック
材質スチール、アルミ合金
質量(kg)29.0
色ワインレッド
サイズ(cm)160×60×95
積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズフロント:20型、リア:16型
適応体重(kg)推奨:65
ギア数変速なし
1台
¥121,000
税込¥133,100
3日以内出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)
適合車種乗用車
総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
¥3,840
税込¥4,224
欠品中
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
自転車用パンク修理セット。
チューブを傷つけず軽くて強い。
セット内容丸パッチゴム:Φ25mm×2、角パッチゴム:24×34mm(×2)、角パッチゴム:27×42mm(×1)、タイヤレバー×2、ゴムのり(22ml)×1、英式バルブキャップ×2、虫ゴム×2
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
アズワン品番64-7952-73
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
セット内容パッチ大(60×35mm)1、中(60×40mm)2、小(35×30mm)3、丸(Φ25mm)3、ケース×1、ゴムのり×1、紙ヤスリ×1、虫ゴム×2、キャップ×1、パンク修理が簡単にできる自転車用パンク修理セット
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ノントルエン。シートパッチ付。
用途パンク修理用。
寸法(mm)【ゴムのり】約111×19×29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッチシート】約74×256×1
内容量(g)18
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)Φ25
質量(g)約5
アズワン品番64-7952-60
入数5枚
1個(5枚)
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)60×35
質量(g)約13
アズワン品番64-7952-63
入数5枚
1個(5枚)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)35×30
質量(g)約5
アズワン品番64-7952-61
入数5枚
1個(5枚)
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個(75mL)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
用途タイヤにも使えます。
セット内容丸:25mm×3枚、丸:45mm×1枚、角:23×23mm(×3枚)、角:30×23mm(×2枚)、角:50×30mm(×1枚)、サンドペーパー(小)×1枚
材質ウレタンフォーム
アズワン品番64-7952-64
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)60×40
質量(g)約8
アズワン品番64-7952-62
入数5枚
1個(5枚)
¥465
税込¥512
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエステル繊維
質量(kg)1
メーカー中発販売
車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-38
寸法(mm)160×90×60
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
適合車種4t車用
材質廃プラスチック
色黄
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×115
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ6×3m
質量(g)80(付属品を含む)
アズワン品番64-2296-58
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上
材質ステンレス
寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H)
質量(g)740
取付穴(mm)10×15
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン
質量(kg)1.8
色黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178
耐荷重(t)20
タイヤサイズ(mm)最大:1143
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
色黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5
耐荷重(t)5
タイヤサイズ(mm)最大:685
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。(色指定はできません)頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。折りたたみ可能で簡単に保管できます。
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
分割式で作業や保管に便利
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
アズワン品番65-2315-69
1組
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
形状チャック:ソケットチャック
質量(g)660
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
タイヤタイプ適応:シングルタイヤ
ホース長さ(mm)500
適合車種乗用車・バン
接続口一次側:エアープラグ
サイズ(mm)102×93×735
最小目盛(kPa)10
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。
エスコ品番EA155KK
全長(mm)241
質量(kg)4.2
ボルト径20mm
空気消費量(L/min)470
所要圧縮機(kw)3.75
差込角(inch)3/4
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に
アズワン品番64-2216-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。
全長(mm)330
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35
測定範囲(kPa)50~350
精度(%)±10
ヘッド長(mm)47
サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)
最小目盛(kPa)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP
厚さ(mm)81
質量(kg)2.6
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
1セット(2セット)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。
小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約18
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約80
フレーム色グレイブルー
組立寸法(mm)約162×57×107cm
適応身長(cm)150
サドルの高さ(mm)約710~890
折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
¥50,000
税込¥55,000
8日以内出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ