コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。
消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3
寸法(mm)15×25×75(L)
危険物の類別非危険物
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。
非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
エスコ品番EA920F-4
質量(kg)3.8
液性酸性
化学組成リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途錆取、面取、ガスケットはがし等に
材質工具鋼
全長(mm)255
刃長(mm)150
刃幅(mm)16
刃先半丸
1個(1個)
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに
外径(Φmm)85
線径(Φmm)0.25
エスコ品番EA809-3
材質鋼線
ねじピッチ1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角
アズワン品番65-9341-98
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用
仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
アズワン品番65-2312-78
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角
アズワン品番65-9341-99
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-28
危険物の類別非危険物
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-30
危険物の類別非危険物
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌々日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに
材質カーボンスチール
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)7
直径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.10
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
入数2本入り
1本
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに
材質カーボンスチール
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)2
直径(Φmm)19.0
線径(Φmm)0.07
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
入数2本入り
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
1本
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに
材質カーボンスチール
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)6
直径(Φmm)13.0
線径(Φmm)0.13
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
入数2本入り
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
関連キーワード