エスコ品番EA949AL-108
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-503
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-512
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-114
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応
※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g
材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工
パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H)
アズワン品番64-2276-22
質量(g/パック)3400
1個
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌々日出荷
エスコ品番EA949NF-26A
材質ステンレス
ねじ径UNC 1/4
頭部形状鍋頭
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)13
内寸(mm)直径260×260
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。
天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)
エスコ品番EA928AG-16A
ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF
アズワン品番65-3891-18
1台
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
関連キーワード