207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23 寸法(mm)9.8×26 穴径(Φmm)5.2 使用ビス径(mm)5
1個
200 税込220
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21 寸法(mm)7.5×15.5 穴径(Φmm)3.6 使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
125 税込138
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41 セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本) 穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6 寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)6 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)2.3
1個
420 税込462
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967EF-60 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)183 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)52 ねじ寸法(mm)M12 ねじサイズM12
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EF-50 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)154 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)42 ねじ寸法(mm)M10 ねじサイズM10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967EF-40 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)124 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)32 ねじ寸法(mm)M8 ねじサイズM8
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EF-80 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)244 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)68 ねじ寸法(mm)M16 ねじサイズM16
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120 アズワン品番65-2295-85
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#25 エスコ品番EA967EF-25 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)74 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)16 ねじ寸法(mm)M5 ねじサイズM5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム 寸法(mm)Φ60×1050 質量(kg)9.4 ベース径(Φmm)380 チェーン長(m)7.5 リング径(Φmm)6
1本(1本)
24,500 税込26,950
8日以内出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)136 アズワン品番64-2253-32 リング径(Φmm)19
1個
665 税込732
当日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)600 エスコ品番EA980SS-61 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)5 肉厚(mm)1.3
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)4.7 アズワン品番64-2253-34 リング径(Φmm)30.7
1個
700 税込770
翌日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)1200 エスコ品番EA980SS-13 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)600 エスコ品番EA980SS-11 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)5.3 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)217 アズワン品番64-2253-33 リング径(Φmm)19.3
1個
910 税込1,001
当日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900 エスコ品番EA980SS-12 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)5.3 線径(Φmm)7.9 アズワン品番64-2253-36 リング径(Φmm)50.2
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)4.7 使用荷重(kg)90 アズワン品番64-2253-31 リング径(Φmm)15.4
1個
520 税込572
当日出荷

ローラーチェーンの清掃に使用出来ます。
材質ABS、ナイロン 全長(mm)260 質量(g)68 適合寸法(mm)【チェーン】6.35~19.05
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900 エスコ品番EA980SS-62 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)5 肉厚(mm)1.3
1個
3,150 税込3,465
8日以内出荷

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
材質ポリエチレン 入数(個)2
1組(2個)
200 税込220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧EA501CKのチェーンカッターが必要です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:59-1-2●適用チェーン:12.87~19.05mm●番手:#50・60●重量:200g●材質:ドイツ鋼 アズワン品番68-1814-71
1個
16,600 税込18,260
3日以内出荷

チェーンのよじれ防止に
材質SUS304 穴径(Φmm)4.4 線径(Φmm)6.3 アズワン品番64-2253-35 リング径(Φmm)40.8
1個
915 税込1,007
翌日出荷

プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途線径Φ6~Φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。 材質ナイロン 入数(個)2
1枚(2枚)
450 税込495
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアー エスコ品番EA956VL-26 材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき) 本体寸法(mm)24×57×4(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×24 質量(g/個)約5 チェーン寸法(mm)直径3×115
1セット(10個)
1,320 税込1,452
当日出荷

チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約175 適合径(Φmm)63~114 アズワン品番65-2153-30
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
自然長(mm)480 エスコ品番EA916ZL-33 材質スチール(ニッケルめっき) 幅(mm)5.5 質量(g)36 内径(Φmm)【キーリング】27.5 線径(Φmm)【キーリング】2 最大開口(mm)4.5 チェーン長(mm)415
1個
600 税込660
当日出荷

黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。 ねじ長さ(mm)25 ねじサイズM4×0.7 取付穴径(mm)4~8
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)9.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-68
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。 チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。 ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm アズワン品番65-2308-20
1組(2本)
6,590 税込7,249
当日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-250 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
635 税込699
翌日出荷

チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。
自然長(mm)170 エスコ品番EA916ZL-31 材質スチール(ニッケルメッキ) 幅(mm)6 質量(g)約15 内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8 線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7 チェーン長(mm)120
1個
810 税込891
翌日出荷

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして 自然長(mm)300 エスコ品番EA916ZA-1 材質ステンレスSUS304 質量(g)13 線径(Φmm)1.2 リング内径(Φmm)14 クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
690 税込759
当日出荷

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。
仕様Rタイプ(ラチェット方式) 適合#50・#2050×R エスコ品番EA967EA-4 種類スナップアイドル
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1) 表示サイズ(mm)445×445×1厚 取付穴穴上3中2下2 サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
1台
20,100 税込22,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。 耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに エスコ品番EA920AF-4 使用温度範囲(℃)-15~200 ちょう度約370 耐荷重性能(MPa)0.85以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷