「電動 研磨」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨
適合サイズ直径190/305mm
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)
アズワン品番65-2222-66
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー
塗装面、金属面の研磨
EA826EG、EH、AEには使えません。
エスコ品番EA826EH-5
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-6
1個
¥6,100
税込¥6,710
当日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用
アズワン品番65-3892-70
1台
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)1.3
電流(A)2.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・190W
コード長さ(m)2
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定
材質SK-5(ニッケルコーティングブレード)
全長(mm)658
質量(kg)2.0
電流(A)3.7
消費電力(W)350
電源AC100V、350W、3.7A
コード長さ(m)0.25
刈込み幅(mm)350
切断径(mm)15
ストローク量(mm)28
サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H)
ストローク数(回/分)1900
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂
全長(mm)797
質量(kg)2.2
電源AC100V、370W
定格電流(A)3.9
刈込み幅(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168
切断径(mm)20
ストローク量(mm)28
ストローク数(回/分)1950
1台
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
リール式3枚刃
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付
低騒音設計
ハンドル高さ調節
大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
アズワン品番65-2237-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
翌々日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。
刃幅(mm)9
全長(mm)200
材質やすり:ダイヤモンド、柄:木
刃長(mm)85
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに
外径(Φmm)85
線径(Φmm)0.25
エスコ品番EA809-3
材質鋼線
ねじピッチ1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ハード)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
アズワン品番65-2222-62
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
アズワン品番65-2222-60
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
アズワン品番65-2222-61
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス
パッドサイズ(mm)90×175
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
握りやすいソフトグリップハンドル。クリップ式パッド。研磨紙を挟んで使用してください(研磨紙別売)。
材質プラスチック、ゴム
パッドサイズ(mm)85×227
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルト
アズワン品番65-2222-59
1個(2個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス
軸径(Φmm)1/4”(6.35)
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.13
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番65-9262-48
1セット
¥5,090
税込¥5,599
8日以内出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番65-9262-49
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
。柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能
アズワン品番65-5657-85
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs
全長(mm)157
材質(本体)ABS樹脂
消費電力(W)5.6
チャック(mm)2.35
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-2271-52
1セット
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
※砥石は別売です。※
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能
ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ
アズワン品番67-4720-56
関連キーワード
1
2
3
次へ