30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-15
1枚
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-27
1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-03
1枚
905 税込996
翌日出荷





材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-46
1枚
750 税込825
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-50
1枚
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-85
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-61
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-38
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-62
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-73
1枚
610 税込671
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-23
1枚
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-35
1枚
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-34
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-11
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-58
1枚
1,120 税込1,232
翌々日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-77
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-89
1枚
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-65
1枚
925 税込1,018
翌日出荷

厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7835-13
1枚
645 税込710
翌日出荷

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-88
1枚
335 税込369
翌日出荷

厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7835-01
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷