45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。 積み重ね可能(3段まで)。
フタの有無なし エスコ品番EA506AJ-1 材質PP 質量(g)670 耐荷重(kg)5 外寸(mm)350×250×170 内寸(mm)325×228×160 折りたたみ寸法(mm)350×250×42 スタッキング
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。 積み重ね可能(3段まで)。
フタの有無なし エスコ品番EA506AJ-2 材質PP 質量(g)670 耐荷重(kg)5 外寸(mm)350×250×170 内寸(mm)325×228×160 折りたたみ寸法(mm)350×250×42 スタッキング
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-12 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12
1個
780 税込858
当日出荷

エスコ品番EA638GJ-56 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)90 ねじ径M12 使用荷重(t)1.5 寸法D(mm)11.8 寸法B(mm)25
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本(10本)ほか
1,150 税込1,265
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エスコ品番EA997XX-602A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)2 適合範囲(mm)6~8
1個
935 税込1,029
当日出荷

1袋(4組)ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
600 税込660
当日出荷


エスコ品番EA997XX-605A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)5 適合範囲(mm)6~8
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

収納枚数SDカード6枚 microSDカード6枚 仕様SD/microSDカードケース用 付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン 収納トレー:EVA ホワイト サイズ48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm 質量(g)約13 SDカード6 microSDカード6
1個
特価
1,032 税込1,135
当日出荷

エスコ品番EA997XX-610A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)10 適合範囲(mm)6~8
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷


1袋(100個)
1,470 税込1,617
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
9日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
9日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸長(mm)300 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸長(mm)250 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

材質合成ゴム 厚さ(mm)4.0 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.1 外径×内径×厚さ(mm)16.1×11.8×4.0 入数2個
1パック(2枚)
355 税込391
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エスコ品番EA997XX-620A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)20 適合範囲(mm)6~8
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):11.8●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0 全長(mm)25 外径(Φmm)11.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-16 対辺(inch)5/16”
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-5 極数単極双投 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)30×11.8 定格容量(A)10、125VAC/5、250VAC パネル厚(mm)0.5~2.6 色(ツマミ)
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エスコ品番EA638M-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類パッドアイ 寸法H(mm)11.8 寸法d(mm)2.2 使用荷重(kg)3 寸法A(mm)9 寸法D(mm)3 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)9.5 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)27 寸法h(mm)7
1個
380 税込418
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6 先端形状十字型 ブラシ長(mm)30 アズワン品番64-7928-61 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質三角ピアノ線 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)100 直径(Φmm)12 質量(g)6.5 先端形状楕円型 ブラシ長(mm)50 アズワン品番64-7928-53 適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷


アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
1個
56,600 税込62,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード