旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111
タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色白
エスコ品番EA940AK-24
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色白
エスコ品番EA940AK-23
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AK-19
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色白
エスコ品番EA940AK-22
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AK-17
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AK-28
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AK-18
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-17
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA940AK-27
1個
¥3,130
税込¥3,443
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AK-26
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AK-29
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン
寸法(mm)700×140
質量(kg)6.3
適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下
キャスター径(Φmm)100
積載均等耐荷重(kg)180
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
大型タイヤバルブ(12V1)専用の手放しチャックです。プッシュロック式で簡単接続・手放し作業が可能です。作業者の負担軽減。作業効率の向上。チャック接続後、手をはなせる手放しタイプです。オープンタイプ。離れても充てん可能です。
用途建設機械車両Sタイヤ
全長(mm)206
接続ねじG1/4”
先端径(Φmm)26(12V1バルブ用)
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
色ホイール:赤
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
用途中型トラック
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)
質量(g)670
接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-98
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)600
用途トラック・バス
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
寸法(mm)102×2080(L)×93(H)
質量(g)1165
接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4
測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)1500
アズワン品番64-7818-01
1個
¥76,600
税込¥84,260
翌日出荷
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
用途トラック・バス
仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)
質量(g)805
接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7817-99
ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
適合車種4t車用
材質廃プラスチック
色黄
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×115
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色白
エスコ品番EA940AK-7
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエステル繊維
質量(kg)1
メーカー中発販売
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色白
エスコ品番EA940AK-9
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-125
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AK-3
1個
¥4,670
税込¥5,137
8日以内出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)5
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AK-2
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-2
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)120
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)37
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-3
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)37
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ