153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109ND-87 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)150 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)38
1袋
1,800 税込1,980
翌日出荷

刃径(Φmm)12 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)150 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-23 刃数4
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 刃幅(mm)12
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-182 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)7 質量(g)0.24 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-16
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-124 材質 ねじサイズM12×150mm
1個
690 税込759
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)16 全長(mm)150 質量(g)180 アズワン品番64-7905-87 先端径(Φmm)12
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1セット(100本)
83,700 税込92,070
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:12、最大径:15 全長(mm)150
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1本
3,370 税込3,707
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-125 材質スチール製 全長(mm)150 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
8日以内出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-40 先端径(Φmm)12
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷


1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-2150 ねじの呼びM12
1個
365 税込402
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1220 頭部形状六角 ねじの呼びM12
1個
730 税込803
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)60 アズワン品番64-7961-34 ねじサイズM12×150 関連資料図面(0.14MB)
1本
840 税込924
翌日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

全長(mm)150 対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-33
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
欠品中

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に エスコ品番EA579AF-1 セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット 材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) タイプソフトタイプ 刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
2,070 税込2,277
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-8 セット内容M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50) ねじの呼びM8
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷