115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎 エスコ品番EA911AE-21 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 シートサイズ(m×m)1.8×1.8 耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度) 番手縦、横 200デニール 組織ラッセル編み 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
1,430 税込1,573
当日出荷


手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g アズワン品番65-2149-57
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷




手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

チョーク100gまで詰められます。 持ちやすい金属製ハンドル付 チョークの出すぎを防止するフィルター付 手巻き式
仕様●糸サイズ:太さ:1.5mm長さ:30m●サイズ:265×105×55mm●重量:300g アズワン品番65-2149-58
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷


こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
翌日出荷


手巻き式。チョーク300gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。長距離マーキングに。
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷


特性防炎 エスコ品番EA911AE-27 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)10×10
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

特性防炎 エスコ品番EA911AE-26 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷



特性防炎 エスコ品番EA911AE-24 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1枚
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
11,700 税込12,870
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品 アズワン品番65-9307-65
1巻
19,800 税込21,780
11日以内出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類バイトーション エスコ品番EA611AE-15 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
815 税込897
翌日出荷

植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.43 質量(g)約700 寸法(m)1.8×2.7 網目(mm)平織(約1.5)
1枚
4,220 税込4,642
翌日出荷

ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。
材質PP 質量(kg)3.42 グリーン 容量(L)77.9 内寸(mm)Φ493×447 圧縮荷重(kN[kgf])9.51 サイズ(mm)Φ566×470
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

ドライウォールに最適。
仕様●内容量:400g●色:青 アズワン品番65-2149-59
1個
790 税込869
翌日出荷



高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷



特性防炎 エスコ品番EA911AE-6A 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

特性防炎 エスコ品番EA911AE-22 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷


窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品 アズワン品番65-9307-64
1巻
18,600 税込20,460
11日以内出荷

関連キーワード