1,892件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
625 税込688
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

容量(mL)11000 仕様取手付、ふた付 エスコ品番EA508SC-60 材質ステンレス(18-8) 内寸(mm)220×220×220(H) 関連資料(0.12MB)
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質炭素工具鋼 全長(mm)220 質量(g)190 刃幅(mm)4 アズワン品番64-7862-56
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71 材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール 全長(mm)165 質量(g)28 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)9×45
1個
185 税込204
当日出荷


フック付き
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-38 長さ(mm)(取手)495 寸法(mm)(ざる)220×220 質量(g)960 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷



口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

エスコ品番EA986MW-220 材質リム:スチール製(亜鉛メッキ) 軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)220 質量(g)1100 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層) 車輪幅(mm)65 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[30](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

全長(mm)470 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-18 商品構成単品
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ピンクとグリーンの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-5 材質ポリプロピレン 全長(mm)220 毛丈(mm)12 ブラシ寸法(mm)50×90
1個
400 税込440
当日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー) 表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲) 精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220) 電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時) アズワン品番65-2166-86
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル ケーブル長(m)5 電線仕様22mm2(220A)
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。 質量(kg)4.5 適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m) フレーム(mm)567×480×267(H)mm
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

エスコ品番EA661AA-59 材質ポリプロピレン クリア 外寸(mm)79×218×47 内寸(mm)74×211×43 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×211×43 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×218×47
1箱(2個)
750 税込825
当日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#220 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-75
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷


1台
88,500 税込97,350
8日以内出荷

1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5588 エスコ品番EA967CR-220 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C220 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)775 型番C-220 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

炭素工具鋼
エスコ品番EA519MB 軸径(Φmm)15×8 全長(mm)220 先端幅(mm)40
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質柄:木、サヤ:ナイロン製サック 全長(mm)220 質量(g)70 刃長(mm)105 アズワン品番64-7874-95
1本
4,470 税込4,917
翌日出荷

用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 アズワン品番64-7840-05
1双
1,040 税込1,144
翌日出荷

1双
465 税込512
翌日出荷