1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
全長(mm)130
山数22
番手4
アズワン品番64-7863-58
入数10本
断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
¥800
税込¥880
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FP-22
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)28
寸法D(mm)14
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)21.7
寸法F(mm)21.5
寸法E(mm)35
寸法K(mm)14
適合T溝幅(mm)22
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FS-22
材質焼入鋼
寸法A(mm)28
寸法D(mm)14
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FR-22
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)28
寸法D(mm)14
寸法E(mm)70
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)18
適合径(Φmm)20~22
1個
¥230
税込¥253
欠品中
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-18
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-22
1個
¥1,880
税込¥2,068
8日以内出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-22
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)165
適合T溝幅(mm)22
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法B(mm)85
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法D(mm)14
寸法B(mm)150
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)14
寸法B(mm)110
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-315
材質焼入鋼
寸法A(mm)315
寸法D(mm)14
寸法B(mm)190
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)14
寸法B(mm)125
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)14
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)14
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)22
先端外径(Φmm)42
1本
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
材質PSポリスチレン
寸法(mm)22×98×5(T)
ケース入数(本)10
アズワン品番64-2293-22
1個(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様カードキー(黒)
エスコ品番EA956VE-35
材質再生PS樹脂
寸法(mm)22×42×3(T)
質量(g)12/5枚
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番65-2313-09
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様カードキー(黄)
エスコ品番EA956VE-32
材質再生PS樹脂
寸法(mm)22×42×3(T)
質量(g)12/5枚
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)65
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-65
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品
アズワン品番67-4719-57
1個
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
1セット
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-4
質量(kg)3.35
種類フック
寸法L(mm)315
使用荷重(t)1
寸法d(mm)42
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)250
寸法T(mm)22
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ