内径(Φmm)4.9
外径(Φmm)9
厚さ(mm)0.8
エスコ品番EA949ZA-43
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)9
厚さ(mm)0.8
エスコ品番EA949ZB-4
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-41
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)9
1個
¥30
税込¥33
翌日出荷
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TA
セット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)
質量(g)580
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥3,220
税込¥3,542
欠品中
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TD
セット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)
質量(g)1160
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥5,480
税込¥6,028
当日出荷
エスコ品番EA573XY-3
セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)
長さ(mm)(ケース)88
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm
ピッチ(mm)0.8
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
関連キーワード