35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)100 質量(g)963 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)15
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

仕様ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。 材質構造用鋼 全長(mm)445 質量(g)4800 対辺(mm)(Hex×sq)41×21 型番HW-4121 ハンドル幅(mm)600 アズワン品番64-7897-76
1個
8,260 税込9,086
当日出荷


材質本体:ポリカーボネート、フック:スチール(メッキ仕上げ) 寸法(幅W×高さH)(mm)21×41 耐荷重(kg)0.22 口幅(mm)15 入数3個入り
1パック
395 税込435
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷


1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

エスコ品番EA638NA-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
615 税込677
当日出荷

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)108 質量(g)1155 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)15
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷



エスコ品番EA638NC-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
730 税込803
欠品中

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷


仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 アズワン品番65-2292-92
1個
785 税込864
翌日出荷

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売) アズワン品番65-9266-43
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61 材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)21 チューブ外径(Φmm)6 寸法J(mm)41 寸法G(mm)14 寸法K(mm)55.8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

全長(mm)220 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)19 材質(ブラシ部)真鍮 行数4行 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-7815-87 ブラシ寸法(mm)21×41
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

全長(mm)220 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)19 材質(ブラシ部)ステンレス 行数4行 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-7815-88 ブラシ寸法(mm)21×41
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 形状円筒穴形
1個
2,770 税込3,047
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)120/170 セット内容9本組 厚さ(mm)6.0/10.0 商品構成セット品 サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
1個
34,950 税込38,445
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-122 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)23 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-121 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 エスコ品番EA164DE 全長(mm)38~40 質量(g)ソケット10:85、11:85、12:85、13:85、14:85、15:130、16:130、17:130、19:125、21:120、22:130、24:135、27:160 寸法L(mm)ソケット10:38、11:38、12:38、13:38、14:38、15:38、16:38、17:38、19:38、21:38、22:38、24:38、27:40 ソケット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm 寸法D1(mm)ソケット10:17、11:18.2、12:19.5、13:20.7、14:22、15:23.2、16:24.5、17:25.7、19:28.2、21:30.7、22:32、24:34.5、27:38.2 寸法D2(mm)ソケット10:25、11:25、12:25、13:25、14:25、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30、22:30、24:30、27:30 ケース寸法(mm)196×101×41 寸法I(mm)ソケット10:7、11:8、12:9、13:10、14:10、15:11、16:11、17:12、19:13、21:14、22:14、24:14、27:16
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)3/4"
1個
385,000 税込423,500
翌日出荷

仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上 アズワン品番67-4716-86
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷