差込角(inch)3/4
対辺(mm)60
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164EB-60
全長(mm)65
質量(g)1215
外径(Φmm)83.8
寸法D1(mm)83.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)31
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M8
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M6
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M5
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)716
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-300
1個
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)716
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-300
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M14~M16
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M10~M12
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
エスコ品番EA617ZT
先端形状Torx
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用
エスコ品番EA604A-10A
六角対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)
適合径(Φmm)60~100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)595
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-5
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm
質量(kg)20
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥75,500
税込¥83,050
当日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード